{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AGV24-230GEProTector | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 2 400 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 2,7 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 230 mm | |
maks. głębokość cięcia | 68 mm | |
masa | 5,5 kg | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | autobalanser | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077161 AGV24-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234226 | |
Numer producenta | 4933402330 |