{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | WS22-230E | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 2 200 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 8,7 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 230 mm | |
maks. głębokość cięcia | 68 mm | |
masa | 5,2 kg | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077155 WS22-230 | |
EAN / GTIN | 4002395194889 | |
Numer producenta | 4935431720 |