{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | WE 26-230 MVT Quick | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 2 600 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 6,4 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 230 mm | |
maks. głębokość cięcia | 65 mm | |
masa | 6,3 kg | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | Ochrona przed ponownym uruchomieniem; Układ łagodnego rozruchu | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077150 WE26-230 | |
EAN / GTIN | 4007430268334 | |
Numer producenta | 606475000 |