Szlifierki kątowe Akumulator 71220561

Nr art.: 077149 71220561
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Protago
    Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
    oznaczenie producenta CCG18-125-10PD-SEC AS
    Liczba dołączonych akumulatorów 0
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Napięcie akumulatorów 18 V
    maks. ⌀ tarczy 125 mm
    masa 1,95 kg
    zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
    układ czuwakowy tak
    Układ łagodnego rozruchu tak
    Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
    Kickbackstop tak
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077149 71220561
    EAN / GTIN 4014586896991

    Opis

    Wykonanie:

    Akumulatorowa szlifierka kątowa Fein 18 V z technologią akumulatorów AMPShare, do efektywnego cięcia, szlifowania i usuwania zadziorów oraz montażu.
    • Nowy, niepołączony z obudową silnik FEIN Power Drive zapewnia płynną pracę i niskie wibracje.
    Bezpieczna szlifierka kątowa FEIN Protago o unikalnej koncepcji obsługi.
    • Bezpieczne prowadzenie i obsługa oburęczna za pomocą dodatkowego uchwytu z przełącznikiem stykowym bez możliwości demontażu, który można regulować w 6 położeniach.
    • Całkowicie zamknięta obudowa chroni silnik przed agresywnymi pyłami.

    W dostawie:

    Bez akumulatorów i ładowarki. W komplecie pokrywa ochronna, beznarzędziowa nakrętka szybkomocująca, uchwyt antywibracyjny, klucz, L-BOXX.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr 073856 - 073858 lub zestaw startowy pod nr 073863 - 073867

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka