{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | CCG18-125-10 AS | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 2 kg | |
zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
układ czuwakowy | nie | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | nie | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077149 71220261 | |
EAN / GTIN | 4014586898162 |