Szlifierka kątowa GWS 24-180LVI

Nr art.: 077146 24-180LVI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GWS 24-180 LVI
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 400 W
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maks. wibracje wg EN 5,5 m/s2
maks. ⌀ tarczy 180 mm
maks. głębokość cięcia 54 mm
masa 5,4 kg
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
cechy szczególne Obrotowy uchwyt kabłąkowy
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Numer producenta 0601892F00

Opis

Wykonanie:

Mocna szlifierka kątowa 180 mm:
  • Mocny silnik 2400 W z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki antywibracyjnemu uchwytowi głównemu i dodatkowemu, funkcji KickBack Stop zabezpieczającej przed odrzutem oraz zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem.
  • Obracany uchwyt kabłąkowy zapewnia optymalne szlifowanie i cięcie.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.