{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Metabox | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 5,5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | bezszczotkowe | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 800 min-1 - 10 000 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 27 mm | |
masa z akumulatorkiem | 2,8 kg | |
Masa bez akumulatorów | 1,8 kg | |
masa | 2,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | 8 m/s2 | |
zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
układ czuwakowy | nie | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077127 WVBLT11125 | |
EAN / GTIN | 4061792206618 | |
Numer producenta | 613057660 |