Akumulatorowa szlifierka kątowa z akumulatorem WBLTX15125

Nr art.: 077127 WBLTX15125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Metabox
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
    oznaczenie producenta WB 18 LTX BL 15-125 Quick
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 5,5 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    konstrukcja silnika bezszczotkowe
    maksymalna prędkość obrotowa 10 000 min-1
    maks. ⌀ tarczy 125 mm
    masa z akumulatorkiem 3 kg
    Masa bez akumulatorów 2 kg
    masa 3 kg
    maks. wibracje wg EN 7,1 m/s2
    zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
    układ czuwakowy nie
    Układ łagodnego rozruchu tak
    Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
    Kickbackstop tak
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077127 WBLTX15125
    EAN / GTIN 4061792229051
    Numer producenta 601730660

    Opis

    Wykonanie:

    Bezszczotkowa szlifierka kątowa 18 V, niezwykle wydajna a jednocześnie bardzo poręczna.
    • Pakiet akumulatorów można obracać co 90°.
    • Układ szybkiego hamowania i złączka zabezpieczająca.
    • System M-Quick do wymiany tarcz bez użycia narzędzi.
    • Bezszczotkowa, akumulatorowa szlifierka kątowa nowej generacji: najsilniejsza w swojej klasie, o mocy równej zasilaczowi 1500 W.
    • Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej wydajności przy maksymalnej poręczności.
    • Szybki układ hamulcowy zapewniający maksymalną ochronę użytkownika: tarcza zatrzymuje się w ciągu 1,5 sekundy po wyłączeniu.
    • System M-Quick do wymiany tarcz bez użycia narzędzi, jednym naciśnięciem przycisku.
    • Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.
    • Pakiet akumulatorów można obracać co 90°, co zapewnia najlepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej.
    • Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka do najniższego poziomu na rynku – dla maksymalnej ochrony użytkownika.
    • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.
    • Zdejmowany filtr przeciwpyłowy chroni silnik przed dużymi cząstkami.

    Zaleta:

    100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
    Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

    W dostawie:

    W komplecie akumulator, ładowarka i metaBOX.
    W komplecie pokrywa ochronna, kołnierz podporowy, nakrętki mocujące M-Quick, dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT), filtr przeciwpyłowy i 2 akumulatory LiHD.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne