{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | CCG18-115-12 AS | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres prędkości obrotowej | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 115 mm | |
maks. głębokość cięcia | 25 mm | |
masa | 2 kg | |
maks. wibracje wg EN | 5 m/s2 | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077107 71221561 | |
EAN / GTIN | 4068708004719 |