{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | System X-LOCK | |
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | CCG 18-115 BL | |
pojemność akumulatora | 5,2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres prędkości obrotowej | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 115 mm | |
masa | 2,7 kg | |
maks. wibracje wg EN | 5 m/s2 | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077106 71200161 | |
EAN / GTIN | 4014586888361 | |
Numer producenta | 71200161000 |