Szlifierki kątowe,, Typ: WS8-115S

Nr art.: 077104 WS8-115S
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WS8-115S
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 800 W
zakres prędkości obrotowej 12 000 min-1
maks. wibracje wg EN 4,2 m/s2
maks. ⌀ tarczy 115 mm
maks. głębokość cięcia 28 mm
masa 1,9 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077104 WS8-115S
Kopiuj
EAN / GTIN 4002395150519
Kopiuj
Numer producenta 4935451293
Kopiuj
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Lekka i wydajna szlifierka kątowa 115 mm obsługiwana jedną ręką ozwartej, poręcznej konstrukcji, głowica z przekładnią obracana skokowo do 90°, szybkie przestawianie osłony, gwint wrzeciona M14.

W dostawie:

W komplecie osłona, zestaw zaciskowy i uchwyt dodatkowy

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka