• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szlifierki kątowe, AG10-115EK

Nr art.: 077103 AG10-115EK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AG10-115EK
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 000 W
zakres prędkości obrotowej 11 000 min-1
maks. wibracje wg EN 8,3 m/s2
maks. ⌀ tarczy 115 mm
maks. głębokość cięcia 28 mm
masa 2,1 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Numer producenta 4933451219

Opis

Wykonanie:

Lekka i wydajna szlifierka kątowa 115 mm obsługiwana jedną ręką ozwartej, poręcznej konstrukcji, głowica z przekładnią obracana skokowo do 90°, szybkie przestawianie osłony, gwint wrzeciona M14.
Silnik o mocy 1000 W, blokada wrzeciona, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

W dostawie:

W komplecie osłona, zestaw zaciskowy i uchwyt dodatkowy