• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Akumulatorowa szlifierka kątowa 12 V, do tarcz o ⌀ 76 mm, Gwint wrzeciona szlifierskiego M5

Nr art.: 077100 12-76
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GWS 12V-76
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
maksymalna prędkość obrotowa 19 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 76 mm
⌀ otworu brzeszczotu 10 mm
maks. głębokość cięcia 16 mm
masa 0,9 kg
maks. wibracje wg EN 13,5 m/s2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077100 12-76
Kopiuj
EAN / GTIN 3165140913393
Kopiuj
Numer producenta 06019F200B
Kopiuj
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo poręczna akumulatorowa, mała szlifierka kątowa 12 V / 3,0 Ah do cięcia za pomocą małych ściernic do przecinania ⌀ 76 mm (średnica otworu 10 mm) w ciasnych miejscach. Z silnikiem EC dużej mocy i z blokadą wrzeciona.

W dostawie:

W komplecie L-BOXX, wkładka L-BOXX 1/2 do akumulatora i ładowarki, ładowarka szybkiego działania GAL 12V-40 Professional, 2 ściernice do przecinania ze spoiwem z żywic syntetycznych, 1 ściernica z węglika spiekanego, Expert for Inox, 76×10×1 mm, osłona.

Wskazówka:

Pasujące małe tarcze do przecinania i trzpienie mocujące zob. nr 563050 i nast. Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073851073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka