Szlifierka kątowa GWX 19-125S

Nr art.: 077050 19-125S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie karton
    oznaczenie producenta GWX 19-125 S
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 1 900 W
    zakres prędkości obrotowej 2 800 min-1 - 11 500 min-1
    maks. ⌀ tarczy 125 mm
    masa 2,5 kg
    Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
    cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa; Kickback Control
    Seria System X-LOCK
    Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077050 19-125S
    EAN / GTIN 3165140962490
    Numer producenta 06017C8002

    Opis

    Wykonanie:

    • Łatwo i szybko: Łatwa wymiana akcesoriów do szlifierek kątowych bez ryzyka utraty części i konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
    • Nie jest konieczny dodatkowy klucz.
    • Kompleksowo: Duży wybór szlifierek kątowych i akcesoriów przy pełnej kompatybilności wstecznej.
    • Maksymalny komfort dzięki w pełni beznarzędziowej i szybkiej wymianie akcesoriów.
    • Niezawodnie: Innowacyjny system X-LOCK zapobiega błędnemu montażowi akcesoriów wymagających uwzględnienia kierunku pracy. Najlepsza ochrona użytkownika dzięki sygnałowi akustycznemu przy prawidłowym montażu.
    • Czysta praca bez uciążliwych zarysowań! Mniej widoczne i rzadsze ślady szlifowania w przypadku szlifierek kątowych X-LOCK.
    Szlifierka kątowa 125 mm z silnikiem 1900 W. System X-Lock.

    W dostawie:

    W komplecie uchwyt dodatkowy Vibration Control, osłona i karton.