Wiertarki do wierceń rdzeniowych SB, Typ: MAB485

Nr art.: 076536 MAB485
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MAB485
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 150 W
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 50 min-1 - 250 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 100 min-1 - 450 min-1
kształt uchwytu narzędziowego MK2
wymiary uchwytu narzędziowego 19 mm Weldon
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali 40 mm
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 18 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 40 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 18 mm
długość stopy magnetycznej 84 mm
szerokość stopy magnetycznej 168 mm
skok roboczy 160 mm
masa 13 kg
długość 295 mm
szerokość 175 mm
wysokość 440 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076536 MAB485
EAN / GTIN 4250187513688
Numer producenta MAB 485SB
Manufacturer BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • zintegrowany system smarowania wewnętrznego, czujnik nadzorujący siłę mocowania magnetycznego,
  • z pojemnikiem na olej chłodząco-smarujący, kompletnie oprzewodowanie w korpusie,
  • przekładnia w kąpieli olejowej.

Wiertarka do wierceń rdzeniowych z podstawą Swivel Base, możliwością regulacji przy włączonym magnesie. Zakres przechylania do 20° w obie strony i płynna regulacja w ruchu do przodu i wstecz (15 mm).
Mocne, uniwersalne maszyny do wiercenia, gwintowania, rozwiercania i pogłębiania we wszystkich rodzajach materiałów. Obroty prawe/lewe, pełnookresowa elektronika sterująca, uchwyt narzędziowy z systemem szybkiej wymiany wierteł bez użycia narzędzi i ochroną termiczną dają wszechstronne możliwości zastosowania. W komplecie wiertła rdzeniowe ⌀ 14 / 18 / 22 mm, głębokość skrawania 30 mm; z szybkomocującym uchwytem wiertarskim SSBF 1 − 16 mm. Adapter gwintowników M10 / M12 / M16.

Zastosowanie:

Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej, przy wykorzystaniu dużych przełożeń przekładni, umożliwia stosowanie gwintowników, wierteł krętych, rozwiertaków, pogłębiaczy i wierteł rdzeniowych do wszystkich gatunków materiałów.

W dostawie:

Wraz z walizką, uchwytem wiertła rdzeniowego, kołkiem wypychacza do wiertła, łańcuszkiem zabezpieczającym, magnetycznym hakiem do wiórów, układem smarowania i narzędziem do obsługi.

Wskazówka:

  • Wiertła rdzeniowe zob. nr 118780 do 118825.
  • Wiertarki do wierceń rdzeniowych z automatycznym posuwem, podciśnieniową płytą mocującą i przyrządem do mocowania rur na zamówienie.
  • Pneumatyczne wiertarki rdzeniowe z certyfikatem ATEX na zamówienie.