Wiertarka rdzeniowa akumulatorowa, Typ: M18FMDP

Nr art.: 076528 M18FMDP
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18 FMDP-0C
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 400 min-1 - 690 min-1
kształt uchwytu narzędziowego 19 mm Weldon
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
głębokość otworu Świder rdzeniowy w stali maks. 50 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 38 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 18 mm
długość stopy magnetycznej 170 mm
szerokość stopy magnetycznej 65 mm
wysokość 552 mm
skok roboczy 146 mm
masa 13,9 kg
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Wiertarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076528 M18FMDP
Kopiuj
EAN / GTIN 4002395136650
Kopiuj
Numer producenta 4933451012
Kopiuj
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarka magnetyczna do wierceń rdzeniowych M18 FUEL™ z oświetleniem diodowym LED.
  • Wiercenie rdzeniowe do 38 mm.
  • 2-biegowa przekładnia: optymalna prędkość obrotowa do wiercenia wiertłem rdzeniowym (400 obr./min) i wiertłem krętym (690 obr./min).
  • Mocny magnes stały o sile chwytu 8890 N.
  • Wersja z elektroniką REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.
  • Wbudowany magnetyczny zbiornik czynnika chłodzącego.

W dostawie:

2 x zestaw akumulatorów M18 B5, ładowarka M12 18 FC, walizka transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie wiertło rdzeniowe z węglika spiekanego zob. od nr 118782. Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka