{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Metabox | |
oznaczenie producenta | SBE 780-2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 780 W | |
maksymalny moment obrotowy | 13 Nm; 32 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 680 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 900 min-1 | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
liczba udarów | 58 900 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 8 mm; 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 25 mm; 40 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 18 mm | |
masa | 2,6 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
Rodzaj produktu | Wiertarka udarowa |
Numer artykułu | 075710 SBE780-2 | |
EAN / GTIN | 4007430313454 | |
Numer producenta | 600781500 |