Wiertarka udarowa, Typ: KH28SXE

Nr art.: 075620 KH28SXE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: walizka transportowa
  • chwyt: SDS Plus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka transportowa
chwyt SDS Plus
oznaczenie producenta KH28SXE
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 1 500 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 30 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 28 mm
liczba udarów 5 000 min-1
energia udaru 2,8 J
pobór mocy 1 010 W
masa 2,8 kg
maks. wibracje wg EN 15,4 m/s2
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Młotki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Numer producenta 4935428190

Opis

Wykonanie:

  • młot udarowy uniwersalny o mocy 1010 W, z adapterem FIXTEC, do szybkiej wymiany uchwytu SDS-plus i szybkomocującego uchwytu wiertarskiego.
  • pneumatyczny mechanizm udarowy 
  • elektroniczny układ sterowniczy z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej i liczby uderzeń
  • poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa 
  • 2-biegowa przekładnia planetarna 
  • wyłączanie obrotów i blokada przecinaka w 16 położeniach przy lekkich pracach związanych z kuciem 
  • wyłącznik udaru przy wierceniu i przykręcaniu 
  • miękki uchwyt dla komfortu użytkownika.

Zaleta:

Adapter FIXTEC do uchwytu SDS-Plus.

W dostawie:

adapter FIXTEC, szybkomocujący uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, uchwyt SDS-plus, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka transportowa.