Wiertarka udarowa SB2E850R

Nr art.: 075610 SB2E850R
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta SB2E850R
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 850 W
maksymalny moment obrotowy 56 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 1 000 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 3 200 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 40 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 20 mm
masa 2,8 kg
maks. wibracje wg EN 13,7 m/s2
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień; stal
Rodzaj produktu Wiertarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Numer producenta 4935447360

Opis

Wykonanie:

Wydajna wiertarka udarowa z
  • biegami prawymi/lewymi.
  • złączem bezpieczeństwa
  • metalowym szybkomocującym uchwytem szczękowym FIXTEC.
  • 2-biegową przekładnią planetarną zapewniającą wysoką prędkość obrotową i optymalne dopasowanie do materiału.
kompaktowa wiertarka udarowa dużej mocy 850 W.

Zaleta:

Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC.

W dostawie:

metalowy uchwyt wiertarski szybkomocujący1,5-13 mm, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie uchwyty wiertarskie zob. grupa 34.