{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Metabox | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | BH 18 LTX BL 16 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 min-1 - 730 min-1 | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 20 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 16 mm | |
liczba udarów | 5 250 min-1 | |
energia udaru | 1,3 J | |
kształt uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
masa z akumulatorkiem | 2 kg | |
Masa bez akumulatorów | 1,6 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Wiertarka udarowa |
Numer artykułu | 075559 BHLTX16 | |
EAN / GTIN | 4061792191655 | |
Numer producenta | 600324500 |