Wiertarka GBM10RE

Nr art.: 075420 GBM10RE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta GBM 10 RE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 600 W
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 2 600 min-1
gniazdo uchwytu wiertarskiego 1/2 cala − 20 UNF
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu 10 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu 25 mm
nadaje się do materiału stal
masa 1,7 kg
maks. wibracje wg EN 4,8 m/s2
Rodzaj produktu Wiertarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Numer producenta 0601473600

Opis

Wykonanie:

Wiertarka ręczna z silnikiem o mocy 600 W i o dużym momencie obrotowym, do wykonywania otworów o średnicy maks 10 mm w stali.
  • Uchwyt wiertarski szybkomocujący zapewnia wysoką dokładność i długą trwałość.
  • Kompaktowy kształt i mała masa.
  • Elektroniczny układ sterowniczy zapewnia dokładne nawiercanie.
  • Obroty prawe i lewe.
  • Uchwyt z miękką nakładką.

Zaleta:

Elektroniczny układ sterowniczy do dokładnego nawiercania.

W dostawie:

W komplecie szybkomocujący uchwyt wiertarski 10 mm.