{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BE750R | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 750 W | |
gniazdo uchwytu wiertarskiego | SSBF 1 − 13 | |
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5 mm - 13 mm | |
zakres prędkości obrotowej | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm | |
nadaje się do materiału | stal | |
masa | 1,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
obroty prawe/lewe | tak | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 075310 BE750R | |
EAN / GTIN | 4002395245116 | |
Numer producenta | 4935449160 |