{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BOZ 32-4 M | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 800 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 140 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 480 min-1 | |
gniazdo uchwytu wiertarskiego | MK3 | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu | 32 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu | 20 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu | 60 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu | 70 mm | |
nadaje się do materiału | stal | |
masa | 7,5 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Numer producenta | 72025160000 |