Wiertarka kątowa 720551

Nr art.: 075120 720551
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta WBP10
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 500 W
    maksymalna prędkość obrotowa 0 min-1 - 1 830 min-1
    gniazdo uchwytu wiertarskiego B10
    zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 0,8 mm - 10 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu 10 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu 25 mm
    nadaje się do materiału stal
    masa 1,5 kg
    maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
    Rodzaj produktu Wiertarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 075120 720551
    EAN / GTIN 4014586878843
    Numer producenta 72055160000

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjne wiertarki kątowe −
    • Wysokość główki przekładni wraz z uchwytem wiertarskim tylko 96 mm, wymiar kątowy 17 mm.
    • Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.
    • Stożkowy uchwyt wałka wiertarki zapewnia precyzyjne bicie.
    • o kompaktowych wymiarach, do prac w trudno dostępnych miejscach.
    • Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu.

    Zaleta:

    Do prac w trudno dostępnych miejscach.

    W dostawie:

    1 specjalny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 0,8-10 mm.

    Wskazówka:

    Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.