Akumulatorowe wkrętarki udarowe bez akumulatora 18LTX300

Nr art.: 074061 18LTX300
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta SSW 18 LTX 300 BL
Liczba dołączonych akumulatorów 0
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowe
Stopień momentu obrotowego 12
maksymalny moment obrotowy 300 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 2 650 min-1
liczba udarów 3 750 min-1
maks. moment zrywający 480 Nm
uchwyty narzędziowe czworokąt zewnętrzny
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
Masa bez akumulatorów 1,1 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074061 18LTX300
EAN / GTIN 4007430331892
Numer producenta 602395890

Opis

Wykonanie:

Wysokie momenty obrotowe do ciężkich zastosowań do śrubowania.
Akumulatorowe wkrętarki udarowe klasy LTX są dostępne z maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm, 800 Nm lub 1750 Nm. Idealnie nadaje się do wymagającego siły skręcania we wszystkich zakresach wydajności. Są również wyposażone w tryb APS (Automatic Power Shift):
  • Odkręcanie w trybie APS: zapobiega spadnięciu śruby/nakrętki poprzez automatyczne zmniejszenie liczby obrotów po odkręceniu.
  • Przykręcanie w trybie APS: zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki poprzez automatyczne wyłączenie po pierwszym uderzeniu.
Ponadto wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
  • Uniwersalne, akumulatorowe wkrętarki udarowe z kwadratem zewnętrznym 1/2 cala i 300 Nm.
  • Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność w każdej pracy.
  • Praca o małym odrzucie przy bardzo wysokim momencie obrotowym.
  • Dwanaście poziomów momentu obrotowego i prędkości obrotowej dla szerokiego zakresu zastosowań.
  • Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.
  • Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.
  • Z praktycznym hakiem do paska, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Bez akumulatora, ładowarki i walizki transportowej.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka