{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Metabox | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | SSW 18 LTX 300 BL | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | bezszczotkowe | |
Stopień momentu obrotowego | 12 | |
maksymalny moment obrotowy | 300 Nm | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 min-1 - 2 650 min-1 | |
liczba udarów | 3 750 min-1 | |
maks. moment zrywający | 480 Nm | |
uchwyty narzędziowe | czworokąt zewnętrzny | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
Masa bez akumulatorów | 1,1 kg | |
masa z akumulatorkiem | 1,7 kg | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Rodzaj produktu | Wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 074060 18LTX300 | |
EAN / GTIN | 4007430333292 | |
Numer producenta | 602395800 |