• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętarki udarowe akumulatorowe GDS12115

Nr art.: 074054 GDS12115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GDS 12V-115
Liczba dołączonych akumulatorów 2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M12
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 115 Nm
liczba uderzeń 0 min-1 - 3 100 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
wymiary uchwytu narzędziowego 3/8 cal
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 1 200 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 600 min-1
masa 0,9 kg
maks. wibracje wg EN 10 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału stal
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Numer producenta 06019E0103

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.

Kompaktowa wkrętarka udarowa o wysokiej precyzji.
  • Niewielka długość bardzo ułatwia obsługę.
  • Wysoka dokładność: 2-stopniowy układ Power-Control zapobiega przekręceniu mniejszych śrub.
  • Dłuższy okres eksploatacji dzięki bezszczotkowej technologii silnika EC.
  • Lampa LED do oświetlenia obszaru roboczego także w ciemnych miejscach.

Zaleta:

Niewielka długość bardzo ułatwia obsługę.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851073859.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka