• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Akumulatorowe wkrętarka udarowa 18 V, Typ: GDX18V210C

Nr art.: 074051 GDX18V210C
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • złącze: Interfejs Bluetooth®

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
oznaczenie producenta GDX18V210C
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
Stopień momentu obrotowego 3
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M16
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 210 Nm
liczba uderzeń 0 min-1 - 4 100 min-1
maks. moment zrywający 370 Nm
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego Sześciokąt wewnętrzny, czworokąt zewnętrzny
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal; 1/4 cal
masa 1,2 kg
maks. wibracje wg EN 9,8 m/s2
typowe zastosowanie Strong
złącze Interfejs Bluetooth®
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074051 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587721
Numer producenta 06019J0201
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
Mocna wiertarkowkrętarka udarowa z 2 trybami pracy do metalu i drewna. Z modułem Bluetooth®-Connectivity.
  • Specjalny uchwyt narzędziowy łączy czworokąt 1/2 cala z sześciokątem 1/4 cala.
  • 3-stopniowa PowerControl – do różnych momentów obrotowych podczas różnych zastosowań.
  • Dalsze parametry i tryby pracy regulowane indywidualnie w aplikacji Toolbox.

W dostawie:

Wersja bez akumulatora i ładowarki, wraz z L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851− 073867.