• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Akumulatorowa, udarowa wkrętarka kątowa, Typ: M18BRAIW/0

Nr art.: 074013 M18BRAIW/0
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18BRAIW-0
typ M18BRAIW/0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
wymiary uchwytu narzędziowego 3/8 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
liczba uderzeń 0 min-1 - 2 400 min-1
liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 2 400 min-1
liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 3 400 min-1
masa 1,1 kg
maks. moment obrotowy na 1. stopniu 40 Nm
maks. moment obrotowy na 2. stopniu 76 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M14
maks. wibracje wg EN 14,8 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału stal
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074013 M18BRAIW/0
EAN / GTIN 4002395006670
Numer producenta 4933447899
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Solidna,akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały,metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką.Wskazania stopnia naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektorniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterownie mocą:
  • zkomunikacją systemową jednostka napędowa-akumulator.
  • zzabezpieczeniem przed przeciążeniem,zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.
Akumulatorowa, udarowa wkrętarka kątowa M18 BRAIW-0 z uchwytem 3/8 cala Hex.
  • Kompaktowa udarowa wkrętarka kątowa o długości tylko 307 mm.
  • 2 przełożenia zapewniają bardzo dużą elastyczność.

Zaleta:

Elektronika REDLINK PLUS™.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073808.