{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | ASCD 18-300 W2 AS | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalny moment obrotowy | 290 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) | M18 | |
liczba uderzeń | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokąt zewnętrzny | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
masa | 1,2 kg | |
maks. wibracje wg EN | 6 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
Rodzaj produktu | wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 074000 71151061 | |
EAN / GTIN | 4014586898889 |