• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zespół zbiornika do spryskiwaczy ciśnieniowych M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Nr art.: 073982 M18BPFP

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta M18BPFP-CCST
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    napięcie znamionowe 18 V
    strumień 0,6 l/min - 4 l/min
    ciśnienie 1,38 bar - 8,27 bar
    długość węża 1,75 m
    masa 3,6 kg
    pojemność zbiornika 15 l
    Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 073982 M18BPFP
    EAN / GTIN 4058546289997
    Numer producenta 4933471371

    Opis

    Wykonanie:

    Elastyczny zespół zbiornika do systemu spryskiwaczy ciśnieniowych SWITCH TANK™.
    • Nowy system wymiany umożliwia czystą pracę bez zanieczyszczeń.
    • Zintegrowane sito.
    • Uchwyt pokrywy z dużym otworem umożliwiający łatwy transport i wygodne napełnianie.

    Wersja do odkażania o maksymalnym przepływie 4,0 l/min. Idealnie nadaje się do odkażania powierzchni.

    Pasuje do:

    Zbiornik do systemu spryskiwaczy ciśnieniowych Switch Tank nr 073981 wielk. M18BPFPH-0.

    W dostawie:

    Zbiornik, wąż 1,75 m, rozpylacz pistoletowy o długim trzonku.