Ładowarki akumulatorów, Typ: GAL18V160

Nr art.: 073866 GAL18V160
Nowy produkt
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napięcie znamionowe 14,4 V - 18 V
maksymalny prąd ładowania 16 A
Maksymalna liczba stanowisk ładowania 1
Rodzaj produktu Ładowarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073866 GAL18V160
EAN / GTIN 4053423248234

Opis

Wykonanie:

Ładowarka do szybkiego ładowania akumulatorów litowo-jonowych 14,4 V i 18 V prądem ładowania 16 A. Ta ładowarka jest wyposażona w interfejs dwóch różnych trybów ładowania (trybu Long Life dla dłuższego czasu pracy akumulatora oraz trybu PowerBoost dla maksymalnej prędkości ładowania).