Akumulator litowo-jonowy SHD, 6,0 Ah, typ akumulatora: AS18

Nr art.: 073847 AS18
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 6 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do Urządzenia AEG 18V
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073847 AS18
EAN / GTIN 4058546403348
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Nowa technologia akumulatorów HD zapewnia wyższą moc przy wymagających zastosowaniach i jest kompatybilna wstecznie ze wszystkimi urządzeniami AEG 18 V. Technologia PRO Lithium-Ion™ zapewnia ponadto optymalną platformę akumulatorów z potrójną ochroną:
  • Kontrola temperatury: chroni akumulator przed przegrzaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: steruje natychmiastowym wyłączeniem przy przeciążeniu.
  • Układ nadzoru ogniw: chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem.

Pasuje do:

System AEG 18 V.