Walizka systemowa, płaska

Nr art.: 072885
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 475 mm
szerokość 358 mm
wysokość 132 mm
Rodzaj produktu Walizki systemowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 072885
Kopiuj
EAN / GTIN 4002395146376
Kopiuj
Numer producenta 4932453385
Kopiuj
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Trwała walizka systemowa z tworzywa ABS do bezpiecznego transportu narzędzi. Dogodne możliwości łączenia walizek systemowych ułożonych jedna na drugiej, dzięki bocznym klamrom. Wzmocniona, masywna wersja (dopuszczona do wysyłki pocztowej).

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka