{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V; Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | ASM 18-12 PC | |
Napięcie akumulatorów | 12 V; 18 V | |
zakres momentu obrotowego | 4 Nm - 12 Nm | |
zakres prędkości obrotowej | 80 min-1 - 900 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | 1/4 cala HEX (E 6,3) | |
konstrukcja | wkrętarka z uchwytem środkowym | |
masa z akumulatorkiem | 0,8 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071111 7112796 | |
EAN / GTIN | 4014586891460 | |
Numer producenta | 71127960000 |