Gwintownik akumulatorowy bez akumulatora z systemem Quick, Typ: GBLTXBLQI

Nr art.: 070281 GBLTXBLQI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta GB 18 LTX BL Q I
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 65 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 130 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 2 000 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 68 mm
masa z akumulatorkiem 2,2 kg
Masa bez akumulatorów 1,8 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070281 GBLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792188198
Numer producenta 602362850
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.
System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.
Opatentowana funkcja gwintowania akumulatorowej wiertarkowkrętarki wysokiej jakości umożliwia szybkie i nieprzerwane wiercenie i czyszczenie gwintów dzięki automatycznemu przełączaniu kierunku obrotów.
Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
  • Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.
  • Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czułej pracy.
  • Szybkowymienny uchwyt wiertarski do mocowania gwintowników z czworokątem i wiertłami cylindrycznymi.
  • Długa żywotność i wysoka trwałość gwintowników dzięki inteligentnemu monitorowaniu momentu obrotowego.
  • System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i narzędzia nasadzanego dla elastycznej pracy.
  • Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność wiercenia i wkręcania.
  • Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.
  • Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czułej pracy.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.
  • Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika.
  • Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

W komplecie szybkowymienny uchwyt wiertarski M4-M6, M8-M12, dodatkowy uchwyt – bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka