Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z akumulatorem litowo-jonowym BSLBL

Nr art.: 070260 BSLBL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Metabox
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
    oznaczenie producenta BS 18 L BL
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    konstrukcja silnika bezszczotkowe
    maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 25 Nm
    maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
    Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 1 850 min-1
    zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 32 mm
    Masa bez akumulatorów 0,87 kg
    masa z akumulatorkiem 1,3 kg
    typowe zastosowanie Medium
    Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
    USP1 18V
    USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w METABOX

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 070260 BSLBL
    EAN / GTIN 4007430337528
    Numer producenta 602326500

    Opis

    Wykonanie:

    Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.
    System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.
    Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
    Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
    • Bezszczotkowa wiertarkowkrętarka o wyjątkowo zwartej konstrukcji do uniwersalnych zastosowań.
    • Zintegrowana lampa warsztatowa LED z funkcją poświaty zapewnia optymalną jasność w obszarze roboczym.
    • Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.

    Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

    Zaleta:

    100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
    Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

    W dostawie:

    W komplecie uchwyt wiertarski szybkomocujący, 2× akumulator, ładowarka i metaBOX.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne