Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora GSR18V150C

Nr art.: 070246 GSR18V150C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
  • złącze: złącze Bluetooth

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSR18V-150C
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 84 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 150 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 550 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 2 200 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 150 mm
masa 2,1 kg
maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
złącze złącze Bluetooth
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V
USP2 Silnik bezszczotkowy, z okładziną Softgrip, bez akumulatora, w L-Boxx

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070246 GSR18V150C
EAN / GTIN 4059952523217
Numer producenta 06019J5002

Opis

Wykonanie:

  • Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.
  • Miękki uchwyt.

Możliwe doposażenie w moduł Connectivity.

W dostawie:

Włącznie z L-BOXX i uchwytem dodatkowym, bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.