Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe ProCORE GSR1890C

Nr art.: 070245 GSR1890C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSR 18V-90 C
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 36 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 64 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 630 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 2 100 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 68 mm
masa 1,1 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
złącze złącze Bluetooth
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V
USP2 Silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w L-Boxx

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Numer producenta 06019K6005

Opis

Wykonanie:

  • Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.
  • Miękki uchwyt.

KickBack-Control z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju złączu precyzyjnym i hamulcem silnikowym. Uchwyt wiertarski metalowy Auto-Lock 13 mm. Wysoki moment obrotowy.
Możliwe doposażenie o moduł Connectivity.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka szybkiego działania i L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka