Wiertarka akumulatorowa z wymiennym uchwytem wiertarskim, Typ: GSR1235FCS

Nr art.: 070244 GSR1235FCS
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GSR 12V-35 FC
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika 2-biegunowy silnik
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 20 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 35 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 460 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 1 300 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 0 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 32 mm
masa 0,8 kg
maks. wibracje wg EN <1,9 m/s2
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 z wymiennym uchwytem wiertarskim 12 V
USP2 ze wskaźnikiem naładowania akumulatora, bez akumulatora, w L-Boxx

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070244 GSR1235FCS
EAN / GTIN 3165140936941
Numer producenta 06019H3003

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch
  • akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi
  • z układem Electronic Motor Protection (EMP) iElectronic Cell Protection (ECP)
  • oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów
  • wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania
  • elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania
  • miękki uchwyt.

Precyzyjne prace także w ciężko dostępnych miejscach dzięki kompaktowym wymiarom, uchwytowi bitów i wymiennej nakładce mimośrodowej lub kątowej. Elastyczność prac dzięki systemowy wymiany z czterema różnymi nakładkami FlexiClick. Wygodna obsługa: Nakładki pozostają na urządzeniu do ustawienia 16 różnych pozycji.

W dostawie:

Bez akumulatorów, bez ładowarki (Cordless Concept), z nasadką mimośrodową, uchwyt wiertarski, nakładka do wiercenia kątowego, uchwyt do bitów.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.