Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe GSR1821

Nr art.: 070243 GSR1821
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
    oznaczenie producenta GSR 18V-21
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    konstrukcja silnika 4-biegunowy silnik DC
    maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 21 Nm
    maks. moment obrotowy w materiałach twardych 55 Nm
    robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 480 min-1
    robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 1 800 min-1
    zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm
    masa 1,7 kg
    maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
    typowe zastosowanie średni
    nadaje się do materiału drewno; stal
    Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
    USP1 18 V, 4-biegunowy silnik DC
    USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, z 2 akumulatorami, w L-Boxx

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 070243 GSR1821
    EAN / GTIN 3165140979412
    Numer producenta 06019H1008

    Opis

    Wykonanie:

    • Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.
    • Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.
    • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.
    • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.
    • Miękki uchwyt.

    Wyśmienita ergonomia i przyjemna obsługa dzięki kompaktowemu wzornictwu. Hamulec silnika zapewniający precyzyjną pracę.

    Zaleta:

    Electronic Motor Protection.

    W dostawie:

    W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka i L-BOXX.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka