{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Kufer systemowy (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
oznaczenie producenta | GSR 12V-15FC | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
konstrukcja silnika | 2-biegunowy silnik | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 15 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 30 Nm | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 400 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 0 mm - 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 19 mm | |
masa | 0,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 1,9 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
nadaje się do materiału | drewno; stal | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | z wymiennym uchwytem wiertarskim 12 V | |
USP2 | z 2 akumulatorami, w L-Boxx |
Numer artykułu | 070242 GSR1215FC | |
EAN / GTIN | 3165140847322 | |
Numer producenta | 06019F6000 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |