Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe GSR1235HX

Nr art.: 070241 GSR1235HX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GSR 12V-35 HX
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 15 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 30 Nm
uchwyty narzędziowe Gniazdo 6-kątne 1/4 cala
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 400 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 1 750 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 0 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 19 mm
masa 0,8 kg
maks. wibracje wg EN < 1,9 m/s2
długość 126 mm
wysokość 160 mm
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 12V
USP2 Silnik bezszczotkowy, w L-Boxx

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070241 GSR1235HX
EAN / GTIN 4059952514000
Numer producenta 06019J9100

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch
  • akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi
  • z układem Electronic Motor Protection (EMP) iElectronic Cell Protection (ECP)
  • oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów
  • wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania
  • elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania
  • miękki uchwyt.

Doskonały stosunek możliwości do masy: moment obrotowy dokręcania 20 Nm przy małej masie i małej długości główki wynoszącej jedynie 163 mm.
Duża trwałość dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy 12 V / 3,0 Ah, ładowarka, L-BOXX, klips na pasek, uchwyt do bitów, wkładka 1/2 L-BOXX do urządzenia i ładowarki, wkładka 1/2 L-BOXX do akcesoriów.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.