{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
oznaczenie producenta | GSR 12V-15 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
konstrukcja silnika | 2-biegunowy silnik | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 15 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 30 Nm | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 380 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 0 mm - 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 19 mm | |
masa | 1 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | średni | |
nadaje się do materiału | drewno; stal | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | 12 V, 2-biegunowy silnik | |
USP2 | Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 0-10, z okładziną Softgrip, ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora |
Numer artykułu |
070240 GSR1215B
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
3165140895248
Kopiuj |
|
Numer producenta |
060186810F
Kopiuj |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |