{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
masa | 0,3 kg | |
długość | 43 mm | |
szerokość | 18 mm | |
wysokość | 42 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
typ baterii | Bateria guzikowa | |
Oznaczenie akumulatora | CR2032 | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Rodzaj przełącznika | ręcznie; Wykrywanie wibracji | |
Wskazanie stanu | LED | |
Opakowanie | karton |
Numer artykułu | 070237 GCT30-42 | |
EAN / GTIN | 4053423240023 |