• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Elektryczne wkrętarki S8020

Nr art.: 070236 S8020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta S8020
Zakres momentów obrotowych 3 cNm - 20 cNm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 700 - 1 000
wymiary uchwytu narzędziowego 1/4 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego 6-kątne
kształt uchwytu narzędziowego E
konstrukcja pręt
masa 0,46 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 67 dB(A)
Rodzaj produktu Wkrętarki proste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070236 S8020
EAN / GTIN 7322590055431
Numer producenta 4221000273

Opis

Wykonanie:

oferta wkrętarek elektrycznych PRO z serii S8 obejmuje szereg różnych modeli charakteryzujących się wysokimi prędkościami obrotowymi i precyzją. Wkrętarki S8 o ergonomicznym kształcie posiadają rozwiązanie Plug-and-Play umożliwiające wykonywanie prac montażowych i połączeń śrubowych szeregowych wymagających niskich momentów obrotowych. Seria S8 powstała z myślą o poprawie jakości i efektywności.
  • Ze sprzęgłem wyłączającym.
  • Regulowany moment obrotowy.
  • Łatwa obsługa.
  • Z szybkowymiennym uchwytem do grotów E 6,3.

Wskazówka:

Pasujący adapter zasilający można znaleźć tutaj: nr 070235 wielk. ADAPTER. Pasujące ostrza, patrz nr 674205 i następne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka