{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12FHIR14LR | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 47 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 450 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | Czop czworokątny 1/4 cala | |
konstrukcja | Wkrętarki grzechotkowe | |
masa | 1,1 kg | |
maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 070234 M12FHIR14L | |
EAN / GTIN | 4058546410759 |