{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GAS 1812 MC | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
pojemność zbiornika | 8 l | |
długość węża ssącego | 1,6 m | |
przepływ objętościowy | 1 800 l/min | |
Masa bez akumulatorów | 8 kg | |
Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |
Numer artykułu | 070231 GAS1812MC | |
EAN / GTIN | 4059952552682 |