{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M12FVCL-0 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
pojemność zbiornika | 6,1 l | |
długość węża ssącego | 0,5 m | |
przepływ objętościowy | 1 275 l/min | |
Masa bez akumulatorów | 4,5 kg | |
Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |
Numer artykułu | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN / GTIN | 4058546341190 | |
Numer producenta | 4933478186 |