{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BSB18C2BL-0 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | Bezszczotkowy | |
maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 500 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 950 min-1 | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm | |
Masa bez akumulatorów | 1,6 kg | |
długość | 183 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070227 BSB18C2BL | |
EAN / GTIN | 4058546324056 |